CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
カードロガー用 針状温度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
感温部(mm)
100
測定範囲(℃)
-40〜60
注文コード
04990728
品番
MR9301D10
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
感温部・測定範囲
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端針状温度センサ
測定範囲(℃)
-40〜60
タイプ
フィンガーホルダー付
感温部(mm)
100
材質
SUS304
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。