CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
カードロガー用 長尺リード付温度センサ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(℃)
50〜150
耐熱温度(℃)
(リード線)-55〜135
注文コード
04990913
品番
MR9303M10
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・耐熱温度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(℃)
50〜150
トラスコ品番
432-7217
全長(m)
10
材質
(リード線)耐熱平行塩化ビニール
内容
-
温度測定範囲(℃)
50〜150
耐熱温度(℃)
(リード線)-55〜135
径(mm)
(リード線)1.1×2.2
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。