被覆熱電対 T熱電対

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04991184 品番VT6
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 全長(m)100 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 素線径(mm)0.65 熱電対銅・コンスタンタン 仕上がり寸法(mm)Φ2.5×4.0 仕上外径(Φmm)2.5×4.0 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
延長用として
教育・研究機関

装置から出ているT熱電対の延長用に購入しました。短い単位で安価に購入出来てありがたいです。

2026-02-22
用途:
T型熱電対の延長用に

青色の熱電対コネクタが使える少し細めの熱電対が欲しくて購入しました
1巻きではなく少量でも買えるので助かります

対象商品:
04991184
2021-09-14
用途:
環境温度測定
サービス業

断線防止のため通常VT3(素線径Φ0.32)を使用しているところ、VT6(素線径Φ0.65)を試しに使用してみたが、腰が強く自重が重いので使い勝手が少々悪かったが、どちらも安定の品質です。

対象商品:
04991184
2019-12-26
用途:
温度測定用

見た目太く感じたけど、心線はΦ0.65で圧着端子の装着に向いていました。

対象商品:
04991184
2018-11-08
用途:
空調機の実験で各部の温度を測定します。
サービス業

安価に購入出来て良かったです。熱電対の種類を増やして頂ければ助かります。

対象商品:
04991184
2019-07-04
用途:
温度の測定

シンプルで使用しやすい。特に不具合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする