CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
表面温度測定用K熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04991227
品番
YC510-06K
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)
-40〜200
仕様
圧着低温形
全長(m)
1.2
内容
-
温度測定範囲(℃)
-40〜200
応答時間(秒)
約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)
テフロン
素線の種類
K熱電対
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。