CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
針状形K熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
素線の種類
K熱電対
注文コード
04991245
品番
YC520-11K
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
素線の種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シース熱電対(針状形)
測定範囲(℃)
-40〜700
シース部寸法(Φmm×mm)
3.2×150
素線の種類
K熱電対
仕様
針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ
内容
-
温度測定範囲(℃)
-40〜700
接続ケーブル
精密級補償導線
許容差
JISクラス2
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。