CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
シースT熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04991272
品番
YC520-13T
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(℃)
-40〜200
仕様
汎用形
トラスコ品番
449-5098
全長(m)
1.2
内容
-
温度測定範囲(℃)
-40〜200
応答時間(秒)
0.4(100℃沸騰中、90%応答)
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×150
素線の種類
T熱電対
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。