CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
速感形測温抵抗体温度センサ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04991342
品番
YR520-123
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)
-50〜300
仕様
汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
内容
-
温度測定範囲(℃)
-50〜300
接続ケーブル
3線式接続導線
許容差
JISクラスA
素子
Pt100
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×150
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。