曜日別特売
KF-AA70C タオルリング(樹脂アクセサリー) INAX(LIXIL) 04991412

タオルリング(樹脂アクセサリー)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)注文コード04991412品番KF-AA70C
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。

材質ブラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crメッキ)材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)210×58×96棒径(Φmm)8材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04991412
2020-03-04
用途: トイレのリフォーム
教育・研究機関

コンパクトで、見た目も高級感があり取り付けも簡単で満足している。

対象商品 : 00763026
2018-03-04
用途: リフォーム物件に使用
長島設備

LIXIL製ですので問題無し。安心して購入できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする