イシハシ精工
ガスタップ (PS)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
PS 1
PS 1/2
PS 1/4
PS 1/8
PS 1
PS 3/4
PS 3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991516
品番
ISS PS 1
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PS 1
ねじ径
PS 1
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
505-2602
質量(g)
362
1インチ当たり山数
11