イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
45°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991613
品番
30445L80A
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
用途
水・油・ガス用。
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
54
取付ねじ(D2)
Rc3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材