イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット(ストレートネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991674
品番
HS15A
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
25
取付ねじ(D2)
Rp1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材