イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット(ストレートネジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
注文コード
04991735
品番
HS65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
39
寸法D(Φmm)
82
取付ねじ(D2)
Rp2・1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04991735
HS65A
06854435
304HS65A
ハーフソケット
イノック
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました