イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット(ストレートネジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
04991753
品番
HS100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,980
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
121
取付ねじ(D2)
Rp4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材