イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
テーパーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991762
品番
HPTS
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
18
寸法D(Φmm)
19
取付ねじ(D2)
Rp1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材