イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いソケット(テーパ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20×6
呼び径(B)
3/4×1/8
注文コード
04991954
品番
RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,590
この商品は
呼び径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×6
呼び径(B)
3/4×1/8
用途
水・油・ガス用。
材質
SUS304またはSCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材