イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いソケット(テーパ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991972
品番
RS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×10
呼び径(B)
3/4×3/8
用途
水・油・ガス用。
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
40
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
21.5
取付ねじD
(D2)Rc3/4(D3)Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材