イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いソケット(テーパ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992033
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1・1/4×3/4
用途
水・油・ガス用。
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
51
寸法D1(Φmm)
48.5
寸法D2(Φmm)
32
取付ねじD
(D2)Rc1・1/4(D3)Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材