※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992137
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
22
取付ねじD
(D2)Rc3/8(D3)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材