イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992207
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
8×6
呼び径(B)
1/4×1/8
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
18
取付ねじD
(D2)Rc1/4(D3)Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材