※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20×8
呼び径(B)
3/4×1/4
注文コード
04992225
品番
RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×8
呼び径(B)
3/4×1/4
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材