※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ イノック 04992234 RT 径違いチーズ イノック 04992234

径違いチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25×8 呼び径(B)1×1/4 注文コード04992234 品番RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25×8 呼び径(B)1×1/4 用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状チーズ 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする