※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992286
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1・1/4×3/4
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
40
取付ねじD
(D2)Rc1・1/4(D3)Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材