※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992374
品番
RT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
51
取付ねじD
(D2)Rc2(D3)Rc1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材