※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
六角ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992408
品番
STS
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
304(SUS 304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
19(六角)
取付ねじ(d1)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材