イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04992514
品番
P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
22.5
取付ねじ(d1)
R1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04992514
P
37106255
P
四角プラグ
イノック
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました