イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04992548
品番
P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,220
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
41
取付ねじ(d1)
R2・1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04992548
P
37106316
P
四角プラグ
イノック
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました