画像準備中

六角ニップル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード04992767 品番STN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類R×R 呼び径(A)100 呼び径(B)4 用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304またはSCS13A) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)92 寸法d(mm)98 寸法S(mm)120(十角) 寸法E(mm)37 接続方式両ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
自動給水装置(給水弁ユニット)の電磁弁とY形ストレーナの間の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

電磁弁とY形ストレーナ間の配管接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、シール材もなじみやすく漏れもなく施工できました。六角部が工具で掛けやすく、締付け作業もしやすかったです。

対象商品:
37107962
2018-03-11
用途:
エアブラシ塗装
その他業種

エアブラシ用のホースや接続プラグには内径が小さくて接続出来ませんでした。

対象商品:
37107804
2015-06-22
用途:
工場の油脂管理部品に搭載します
株式会社アクティブ 様

頑強且つ軽量にして低コストを希望します。素材をカーボンとか新しい材料で実現してほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする