六角異形ニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04992855 品番 STNR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
呼び径(A)8×6 呼び径(B)1/4×1/8 材質304(SUS 304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)32 寸法S(mm)14(六角) 寸法d(Φmm)7 寸法d1(mm)5 寸法E1(mm)13 寸法E2(mm)10 取付ねじD(D2)R1/4(D3)R1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする