イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04992907
品番
STNR
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径(B)
1/2×3/8
材質
304(SUS 304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
39
寸法S(mm)
22(六角)
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(mm)
8.5
寸法E1(mm)
17
寸法E2(mm)
13
取付ねじD
(D2)R1/2(D3)R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材