イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20×6
注文コード
04992916
品番
STNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×6
材質
304(SUS 304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材