イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
注文コード
04992943
品番
STNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
304(SUS 304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
27(八角)
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(mm)
12
寸法E1(mm)
18
寸法E2(mm)
16
取付ねじD
(D2)R3/4(D3)R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04992943
STNR
63962283
304 STNR 20A 15A
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
イノック
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました