イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
六角異形ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1・1/4×1
注文コード
04993013
品番
STNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,340
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1・1/4×1
材質
304(SUS 304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
46(六角)
寸法d(Φmm)
31
寸法d1(mm)
20
寸法E1(mm)
22
寸法E2(mm)
20
取付ねじD
(D2)R1・1/4(D3)R1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材