3/22より値下げ!現場を応援

NL-11-GN 吊り下げ名札 名刺用 オープン工業 04993214 NL-11-GN 吊り下げ名札 名刺用 オープン工業 04993214 NL-11-GN 吊り下げ名札 名刺用 オープン工業 04993214 NL-11-GN 吊り下げ名札 名刺用 オープン工業 04993214

吊り下げ名札 名刺用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 04993214 品番 NL-11-GN
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) 値下げ
729

鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。

ひも色 材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン サイズ名刺 ケース構造ソフトタイプ・名刺用サイズ 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)(ケース)103×78 ひも長(cm)100 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04993205
2023-03-30
用途:
現場工事
卸売・小売業

使い捨てになってしまうが、しっかりしていて丈夫。コスパが良い。

対象商品:
04993214
2019-10-01
用途:
イベント
携帯トイレ‘サポート早池峰 様 (その他業種)

価格との関係有るが、ひもの調整機能があれば更に良し。

対象商品:
04993223
2018-12-27
用途:
還暦同窓会の名札用
その他業種

還暦同窓会の祝賀会で使用するため購入しました。数時間使用するだけなので十分な商品だと思います。

対象商品:
04993248
2017-05-06
用途:
装置の名札
教育・研究機関

装置の名札に使っています。簡単な注意事項とスペックを記載して、初心者(大学なので色んなレベルの人が居ます。)でも間違いがないようにしています。人間用に引っ張った時に外れるような気遣いは要らないのでシンプルなこれで十分です。数量も我々のような所だと手頃。

対象商品:
04993205
2014-09-18
用途:
同窓会の出席者表示として使用しました。

特に改善点等はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする