吊り下げ名札 イベント用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 04993257 品番 NL-12-BU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。

ひも色 トラスコ品番491-6506 材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン サイズイベント 質量(g)105 ケース構造ソフトタイプ・イベント用サイズ 中紙サイズ(mm)100×115、(最大収納)103×118 外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×138 ひも長(cm)100 ひも幅(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする