オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 イベント用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
ひも色
緑
注文コード
04993266
品番
NL-12-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
ひも色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
ひも色
緑
材質
(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ
イベント
ケース構造
ソフトタイプ・イベント用サイズ
中紙サイズ(mm)
100×115、(最大収納)103×118
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
110×138
ひも長(cm)
100
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
3