3/22より値下げ!現場を応援
オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 イベント用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
04993293
品番
NL-12-WH
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
値下げ
¥
829
バスケットに入れる
鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
吊り下げ名札 イベント用
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
ひも色
白
トラスコ品番
491-6522
材質
(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ
イベント
ケース構造
ソフトタイプ・イベント用サイズ
中紙サイズ(mm)
100×115、(最大収納)103×118
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
110×138
ひも長(cm)
100
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
3