吊り下げ名札 ハガキ用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) ひも色 注文コード04993336 品番NL-13-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はひも色など5種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
※中紙は付属しておりません。

ひも色 材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン サイズはがき ケース構造ソフトタイプ・ハガキ用サイズ 中紙サイズ(mm)100×148、(最大収納)107×154 外形寸法(幅W×高さH)(mm)114×171 ひも長(cm)100 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04993345
2018-12-27
用途:
イベント
サービス業

はがきサイズが入るカードホルダーを探してみると、どの商品も余白がほとんどなくぴっちりだったが、こちらは余白がしっかり確保されておりとても入れやすかった。
紐もしっかりしており、全体的に品質がよかった。

対象商品:
04993302
2018-02-03
用途:
文化イベントパスケース
サービス業

しっかりしていて壊れにくい、キレイ。デコレーションしやすい。

対象商品:
04993327
2017-11-01
用途:
イベント開催時
卸売・小売業

名札の素材が、適度に硬くてとても良い商品でした。また、機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
04993302
2017-08-02
用途:
イベントのIDケースとして
その他業種

思っていたよりも、厚みがあって丈夫なケースでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする