曜日別特売

チップ TPKN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質KW10
内容量1箱(10個)注文コード04993563品番TPKN2204PDFR KW10
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

形状正三角形材質KW10トラスコ品番177-4603厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする