プレジール
プレジールの ナースグッズ
プレジールの ナースウォッチ
ソーラーカラビナ付きウォッチ 蓄光仕様 TSS-902シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
68-1348-17
注文コード
04995168
品番
TSS-902-1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラーウォッチなので電池交換不要。蓄光ダイアルで暗いところでも見やすくなっています。
仕様
●サイズ:約Φ3.5cm●ベルト幅:約0.8cm●全長:9.7cm●重量:約30g●材質:ケース/アロイ合金、裏蓋/ステンレス、風防/ミネラルガラス●防水:3気圧防水●蓄光ダイアル仕様
アズワン品番
68-1348-17