MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04995281 品番MGATE MB3170I
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40〜75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
2 kV絶縁保護付きシリアルポート(「-I」モデル用)。

仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360g アズワン品番68-1349-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする