画像準備中

ioPAC 8600シリーズラギッドコントローラおよびI/O

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04995290 品番IOPAC 8600-BM005-T
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

85M/86Mモジュールをサポートするモジュール式CPU/電源/バックプレーン設計、タグ中心の設計とレディ・ツー・ラン(即時実行)サービス、C/C++およびIEC 611313プログラミング言語をサポート、コンパクトで軽量なデザイン、デュアル電源入力を備えた冗長電源モジュールをサポート、24〜110 V DI/Oモジュールとユニバーサル電源入力範囲モジュール、EN 501214に準拠、EN 50155全必須検査項目に準拠

仕様●サイズ:205.65×133.35×100mm●重量:2,560g アズワン品番68-1349-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする