曜日別特売
EDS-P206A-4POE-S-SC EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ MOXA 04995369

EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-1349-92注文コード04995369品番EDS-P206A-4POE-S-SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IEEE 802.3af/at準拠のPoEおよびEthernetコンボポート、PoEポートあたり最大30 Wの出力、12/24/48 VDC冗長電源入力、インテリジェントな電力消費の検出と分類、冗長なデュアルVDC電源入力

仕様●サイズ:50.3×114×70mm●重量:375gアズワン品番68-1349-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする