COLORSおしぼり 2000枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) アズワン品番68-1351-83 注文コード04995405 品番CLBK
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

抗ウイルス・抗菌のVBを使用した安心な手指衛生おしぼり。ちぎれにくい丈夫な不織布でしっかりと手を拭けます。デザインと実用性を兼ね備えたポケットおしぼり。
抗ウイルス・抗菌のVB(ウイルスバリア)を使用した安心な手指衛生おしぼり。

仕様●原紙サイズ:220×192mm●原紙坪量:40g/m2●素材:レーヨンポリエステル素材●たたみ方:フラットタイプ●品質保持期限:約6ヶ月●特許番号第6739772号 アズワン品番68-1351-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする