曜日別特売
- おやつにプラス 55g ハイペット 04995868

- おやつにプラス 55g ハイペット 04995868
- おやつにプラス 55g ハイペット 04995868
- おやつにプラス 55g ハイペット 04995868

おやつにプラス 55g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(55g)仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ、オーツヘイ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、パパイヤ酵素、食用青色1号、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物注文コード04995868品番-
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

歯掛かりの良い形状と適度な硬さで不正咬合ケア。手から与えやすくコミュニケーションに適しています。
パパイヤ酵素と3種の牧草繊維、グルテンフリーで毛玉形成をコントロールします。おいしく食べてすっきりサポート。

仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ、オーツヘイ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、パパイヤ酵素、食用青色1号、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物アズワン品番68-1403-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする