- おやつにプラス 55g ハイペット 04995877

- おやつにプラス 55g ハイペット 04995877
- おやつにプラス 55g ハイペット 04995877
- おやつにプラス 55g ハイペット 04995877

おやつにプラス 55g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(55g)仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、オリゴ糖、難消化性デキストリン、乳酸球菌(EC-12)、乳酸桿菌(ラクリス)、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物注文コード04995877品番-
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

歯掛かりの良い形状と適度な硬さで不正咬合ケア。手から与えやすくコミュニケーションに適しています。
高濃度の2種の乳酸菌がおなかに届き、水溶性食物繊維・オリゴ糖と共におなかの健康と免疫力を維持します。おいしく食べておなかイキイキ。

仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、オリゴ糖、難消化性デキストリン、乳酸球菌(EC-12)、乳酸桿菌(ラクリス)、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物アズワン品番68-1403-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする