内容量1袋(55g)
仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、コラーゲンペプチド、グルコサミン、ミネラルミックス(Ca、Fe、Zn、Cu、Mn、Mg、I、Co)、食用青色1号、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物
注文コード04995886
品番-