おやつにプラス 55g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(55g) 仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、ギャバ、ナイアシン・パントテン酸等ビタミンミックス、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物 注文コード04995895 品番-
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

歯掛かりの良い形状と適度な硬さで不正咬合ケア。手から与えやすくコミュニケーションに適しています。
機能性成分のギャバと水溶性ビタミンのナイアシン、パントテン酸をおやつで補います。おいしく食べてくつろぎ気分。

仕様●原材料:コーンミール、ふすま等糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、コーンスターチ、グラニュー糖、きな粉、ギャバ、ナイアシン・パントテン酸等ビタミンミックス、食用黄色4号●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約310kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物 アズワン品番68-1403-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする