DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SY-C型ヘルメット SY-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04997040
品番
SY-C-SYE-KP-K
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。
仕様
●帽体色:紺●バイザー色:スモーク●頭囲(cm):55.5〜58.5●衝撃吸収ライナー:あり●墜落時保護用:適合品●通気孔:なし●溝有無:有●幅(mm):226●長さ(mm):283●高さ(mm):148●バイザー●頭周り(cm):55.5〜58.5●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート(PC)●コード番号:521-4095
アズワン品番
68-1410-42