DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SY-C型ヘルメット SY-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04997049
品番
SY-C-Y-KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)。
仕様
●帽体色:イエロー●バイザー:スモーク●頭周り(cm):555〜585●高さ(mm):148●幅(mm):226●長さ(mm):283●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂●コード番号:836-3559
アズワン品番
68-1410-39