SY-C型ヘルメット SY-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04997058 品番SY-C-B-KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)。

仕様●帽体色:スカイブルー●頭周り(cm):555〜585●バイザー:スモーク●高さ(mm):148●幅(mm):226●長さ(mm):283●質量(g):390●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂●コード番号:836-3558 アズワン品番68-1410-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする